大一産業
大一産業の マット・スノコ
大一産業の マット
大一産業の 玄関マット
リーチマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06465139
品番
91cm巾×5M
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
PE・PPニードルパンチカーペット・TPEバッキング
色
グレー
質量(kg)
13
寸法(mm×m)
910×5
種別
玄関マット
幅(mm)
910
長さ(m)
5