曜日別特売
A3105 異径中間ニップル EARTH MAN 06465418

異径中間ニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径R1/8(PT1/8)×R1/4(PT1/4)
R1/8(PT1/8)×R1/4(PT1/4)
R1/4(PT1/4)×R3/8(PT3/8)
R3/8(PT3/8)×R1/2(PT1/2)
内容量1個注文コード06465418品番A3105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
用途サイズの異なる内ねじと内ねじを接続形状異径中間ニップルねじ径R1/8(PT1/8)×R1/4(PT1/4)最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類R仕上メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする