EARTH MAN
異径中間ニップルソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじ径
Rc1/4(PT1/4)×R3/8(PT3/8)
Rc1/4(PT1/4)×R3/8(PT3/8)
Rc1/4(PT1/4)×R3/8(PT3/8)
Rc1/8(PT1/8)×R1/4(PT1/4)
Rc1/4(PT1/4)×R1/8(PT1/8)
Rc3/8(PT3/8)×R1/4(PT1/4)
Rc3/8(PT3/8)×R1/2(PT1/2)
Rc1/2(PT1/2)×R3/8(PT3/8)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06465497
品番
A3205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
用途
サイズの異なる内ねじと外ねじを接続
形状
異径ニップルソケット
ねじ径
Rc1/4(PT1/4)×R3/8(PT3/8)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
Rc(PT)、R(PT)
仕上
メッキ