EARTH MAN
EARTH MANの 汎用管継手
EARTH MANの くい込み管継手・インサート管継手
異径中間プッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06465637
品番
A3701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
形状
異径中間プッシング
ねじ径
R1/4(PT1/4)×Rc1/8(PT1/8)
最高使用圧力(MPa)
1.0
用途
パイプ径の段下しに
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
R(PT)、Rc(PT)
仕上
メッキ