用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。内径(Φmm)76.2外径(Φmm)97長さ(m)1材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック質量(g)2200/mピッチ(mm)15.1使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク許容曲げ半径(mm)750以上呼び径(Φmm)75特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズによってはチャーター便での手配となり、別途運賃が必要となる場合がございます。