内径(Φmm)126.0
外径(Φmm)140.6
長さ(m)3
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.02[0.2]
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂
ピッチ(mm)23.5
使用流体空気(圧縮空気を除く)
許容曲げ半径(mm)125
呼び径(Φmm)125
特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
参考質量(g/m)1280
許容減圧力(KPa[mmHg])-19.0[-150]