※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V.S.ホース V.S.-C型(耐熱食品用)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06483207 品番38Φ×6m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐熱性を備えています。
サクション・デリバリー共用です。

内径(Φmm)38.0 外径(Φmm)46.3 長さ(m)6 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.196[2] 用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。 材質軟質PVC、硬質PVC ピッチ(mm)7.5 使用温度範囲(℃)10〜80 呼び径(inch)1 1/2 許容曲げ半径(mm)600 呼び径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 参考質量(g/m)650
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06483182
2019-01-19
用途:
酒造用
製造業

衛生的でよい。少し硬くてノズルの着脱に時間がかかる。

対象商品:
06483207
2017-10-23
用途:
醤油の輸送時、ポンプの吸込み側に使用
合名会社大町商店 様 (製造業)

80℃の醤油の輸送に問題なく使えました。透明なため、残液もよくわかります。改善点は、常温時、固く曲がりにくい。取り扱い易くして欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする