38Φ×10m newNS-CL カナフレックス 06485562

newNS-CL

(12件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06485562 品番38Φ×10m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る

塩ビホースの2倍の柔軟性、半分の重量、優れた復元性。
有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。
優れた耐薬品性。アンモニア、水酸化カリウム、アルコール、メチルアルコールにも使用できます。
低温下でもよく曲がる優れた耐寒性。

内径(Φmm)39.5 外径(Φmm)44.5 長さ(m)10 用途一般・デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上げ用。工場内の設備用。 材質オレフィン系硬質樹脂/熱可塑性エラストマー 質量(kg)3.3 ピッチ(mm)6.5 使用温度範囲(℃)-10〜50 呼び径(mm)38 最高使用圧力(MPa)0.35 使用流体水(泥水/スラリー) 呼び径(inch)1 1/2 許容曲げ半径(mm)400 特性耐寒/耐薬/耐圧/柔軟性/内面平滑性/滑り性/復元性/焼却可能
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06485325
2019-10-02
用途:
水の送水
有限会社山下重機建設 様

ポンプ水の排水用に購入
しかし 90度曲げるとすぐに折れます
グリーンのプラスチック部分と透明の部分が剥離しやすいです

対象商品:
06485702
2019-03-02
用途:
飲料用水槽のメンテナンス時
有限会社興和機工 様

今までカナフレックスのオレンジホースを使っていたがこちらのグリーンホースの方が圧倒的に軽いです。久しぶりに購入して良かった商品にめぐり合いました。
ホースのくせ付きや復元力もオレンジと変わりありません。カプラーもトヨックスのOPWのPPにしたので、軽くなったのが最大のメリットです。
欠点は、使用時に客からイモ虫みたいと言われたくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06485623
2019-06-06
用途:
エンジンポンプ用
農・林・水産業

かなり硬い。頑丈ではあるが、伸縮性がないのでニップルに入れるのに力がいる。

対象商品:
06485605
2017-04-11
用途:
ダクト
株式会社信誠商事 様

ダクトで使用しました、通常簡易の使用では問題なく使う事ができます。

対象商品:
06485307
2016-10-11
用途:
ポンプアップに使う
農・林・水産業

少しべたつくような感じですが軽くてよいです

対象商品:
06485368
2018-01-10
用途:
専用掃除機で工作機械の切削屑の吸引

油性切削油に対して耐性が無いのか、内側の層が全面的に糊状になり切れていく。全く使い物にならないので、商品説明に明記してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06486095
2016-05-14
用途:
水中ポンプによる高所揚水。
農・林・水産業

軽くて柔らかくて扱いやすいが、ほかの人も述べているように素材と素材の張り合わせ場所が割れやすい。
ホース這わせたときののたるみの外側が段々と裂けてしまったり、水中ポンプにパワーロックバンドで固定して揚水を繰り返し、送水を停止した時のたるみにより裂ける。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
06485693
2016-03-29
用途:
排水

思ったより硬く取り回しが難しかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする