モリテックス
テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
光学倍率
0.5
W.D.(mm)
65.3
注文コード
06488283
品番
MML05-HR65VI-5M
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。
500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
65.3
鏡筒長(mm)
137
光学倍率
0.5
質量(g)
210
分解能(μm)
9.3~41
寸法NA(mm)
0.036~0.008
寸法O/I(mm)
219.8
被写界深度(mm)
2.2~9.8
有効FNo
7~30.6
TVディストーション
0.01%
適合カメラ
最大2/3型