モリテックス
テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
光学倍率
1
W.D.(mm)
65
注文コード
06488308
品番
MML1-HR65VI-5M
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。
500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
65
鏡筒長(mm)
85
光学倍率
1
質量(g)
135
分解能(μm)
4.7~19
寸法NA(mm)
0.071~0.018
寸法O/I(mm)
167.5
被写界深度(mm)
0.56~2.2
有効FNo
7~28
TVディストーション
0.012%
適合カメラ
最大2/3型