モリテックス
テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
光学倍率
0.14
W.D.(mm)
110
注文コード
06488378
品番
MML014-HR110D-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。
500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
110
鏡筒長(mm)
172.5
光学倍率
0.14
質量(g)
730
分解能(μm)
19.3
寸法NA(mm)
0.018
寸法O/I(mm)
300
被写界深度(mm)
16.4
有効FNo
4
TVディストーション
0.001%
適合カメラ
最大2/3型