CCTVレンズ MLシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)6 注文コード06489044 品番ML-0614
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は焦点距離など11種類から選べます 他の種類を見る

広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。
全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。

マウントCマウント W.D.(mm)「視野(縦×横)1/2:165×221、視野(縦×横)1/3":124×165」200・「視野(縦×横)1/2":44×58、視野(縦×横)1/3":30×40」43・「視野(縦×横)1/2":60×79、視野(縦×横)1/3":45×60」63・「視野(縦×横)1/2":25×34、視野(縦×横)1/3":19×25」19・「視野(縦×横)1/2":30×40、視野(縦×横)1/3":22×30」25" 鏡筒長(mm)30 光学倍率「視野(縦×横)1/2:165×221、視野(縦×横)1/3":124×165」0.03・「視野(縦×横)1/2":44×58、視野(縦×横)1/3":30×40」0.11・「視野(縦×横)1/2":60×79、視野(縦×横)1/3":45×60」0.08・「視野(縦×横)1/2":25×34、視野(縦×横)1/3":19×25」0.19・「視野(縦×横)1/2":30×40、視野(縦×横)1/3":22×30」0.16" 絞りF1.4-close 質量(g)60 ねじ径M27 P0.5 焦点距離(mm)6 画角42.3°×54.6° 適合カメラ最大1/2型 最近接距離(m)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする