CCTVレンズ MLシリーズ

商品レビューを投稿する
54日以内出荷返品不可 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)8 注文コード06489053 品番ML-0813
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は焦点距離など11種類から選べます 他の種類を見る

広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。
全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。

マウントCマウント W.D.(mm)「視野(縦×横)1/2:96×128、視野(縦×横)1/3":72×96」148・「視野(縦×横)1/2":43×57、視野(縦×横)1/3":32×43」59・「視野(縦×横)1/2":77×102、視野(縦×横)1/3":57×77」115・「視野(縦×横)1/2":27×37、視野(縦×横)1/3":21×27」34・「視野(縦×横)1/2":38×51、視野(縦×横)1/3":29×38」52・「視野(縦×横)1/2":20×27、視野(縦×横)1/3":15×20」22・「視野(縦×横)1/2":26×34、視野(縦×横)1/3":19×26」31" 鏡筒長(mm)34.5 光学倍率「視野(縦×横)1/2:96×128、視野(縦×横)1/3":72×96」0.05・「視野(縦×横)1/2":43×57、視野(縦×横)1/3":32×43」0.11・「視野(縦×横)1/2":77×102、視野(縦×横)1/3":57×77」0.06・「視野(縦×横)1/2":27×37、視野(縦×横)1/3":21×27」0.18・「視野(縦×横)1/2":38×51、視野(縦×横)1/3":29×38」0.13・「視野(縦×横)1/2":20×27、視野(縦×横)1/3":15×20」0.24・「視野(縦×横)1/2":26×34、視野(縦×横)1/3":19×26」0.19" 絞りF1.3-close 質量(g)60 ねじ径M25.5 P0.5 焦点距離(mm)8 画角45.0°×57.8° 適合カメラ最大2/3型 最近接距離(m)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする