CCTVレンズ MLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)12 注文コード06489062 品番ML-1214
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は焦点距離など11種類から選べます 他の種類を見る

広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。
全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。

マウントCマウント W.D.(mm)「視野(縦×横)1/2:103×137、視野(縦×横)1/3":77×103」248・「視野(縦×横)1/2":55×73、視野(縦×横)1/3":41×55」125・「視野(縦×横)1/2":119×159、視野(縦×横)1/3":89×119」289・「視野(縦×横)1/2":38×50、視野(縦×横)1/3":28×38」80・「視野(縦×横)1/2":59×79、視野(縦×横)1/3":45×59」136・「視野(縦×横)1/2":29×38、視野(縦×横)1/3":21×29」57・「視野(縦×横)1/2":40×53、視野(縦×横)1/3":30×40」85・「視野(縦×横)1/2":23×31、視野(縦×横)1/3":17×23」42・「視野(縦×横)1/2":30×40、視野(縦×横)1/3":22×30」59" 鏡筒長(mm)34.5 光学倍率「視野(縦×横)1/2:103×137、視野(縦×横)1/3":77×103」0.05・「視野(縦×横)1/2":55×73、視野(縦×横)1/3":41×55」0.09・「視野(縦×横)1/2":119×159、視野(縦×横)1/3":89×119」0.04・「視野(縦×横)1/2":38×50、視野(縦×横)1/3":28×38」0.13・「視野(縦×横)1/2":59×79、視野(縦×横)1/3":45×59」0.08・「視野(縦×横)1/2":29×38、視野(縦×横)1/3":21×29」0.17・「視野(縦×横)1/2":40×53、視野(縦×横)1/3":30×40」0.12・「視野(縦×横)1/2":23×31、視野(縦×横)1/3":17×23」0.21・「視野(縦×横)1/2":30×40、視野(縦×横)1/3":22×30」0.16・" 絞りF1.4-close 質量(g)60 ねじ径M27 P0.5 焦点距離(mm)12 画角21.9°×29.0° 適合カメラ最大1/2型 最近接距離(m)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする