CCTVレンズ MLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)25 注文コード06489087 品番ML-2514
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は焦点距離など11種類から選べます 他の種類を見る

広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。
全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。

マウントCマウント W.D.(mm)「視野(縦×横)1/2:87×115、視野(縦×横)1/3":65×87」458・「視野(縦×横)1/2":64×85、視野(縦×横)1/3":48×64」338・「視野(縦×横)1/2":242×322、視野(縦×横)1/3":181×242」1270・「視野(縦×横)1/2":56×67、視野(縦×横)1/3":38×50」269・「視野(縦×横)1/2":121×161、視野(縦×横)1/3":91×121」637・「視野(縦×横)1/2":42×56、視野(縦×横)1/3":31×42」223・「視野(縦×横)1/2":81×107、視野(縦×横)1/3":60×81」425・「視野(縦×横)1/2":36×47、視野(縦×横)1/3":27×36」191・「視野(縦×横)1/2":60×81、視野(縦×横)1/3":45×60」320・「視野(縦×横)1/2":19×25、視野(縦×横)1/3":14×19」103・「視野(縦×横)1/2":24×32、視野(縦×横)1/3":18×24」130・「視野(縦×横)1/2":11×14、視野(縦×横)1/3":8.0×11」60・「視野(縦×横)1/2":12×16、視野(縦×横)1/3":9.1×12」66・「視野(縦×横)1/2":7.4×9.8、視野(縦×横)1/3":5.5×7.4」43・「視野(縦×横)1/2":8.1×11、視野(縦×横)1/3":6.0×8.1」45・「視野(縦×横)1/2":5.6×7.5、視野(縦×横)1/3":4.2×5.6」34・「視野(縦×横)1/2":6.0×8.1、視野(縦×横)1/3":4.5×6.0」35" 鏡筒長(mm)24.5 光学倍率「視野(縦×横)1/2:87×115、視野(縦×横)1/3":65×87」0.06・「視野(縦×横)1/2":64×85、視野(縦×横)1/3":48×64」0.08・「視野(縦×横)1/2":242×322、視野(縦×横)1/3":181×242」0.02・「視野(縦×横)1/2":56×67、視野(縦×横)1/3":38×50」0.1・「視野(縦×横)1/2":121×161、視野(縦×横)1/3":91×121」0.12・「視野(縦×横)1/2":42×56、視野(縦×横)1/3":31×42」0.12・「視野(縦×横)1/2":81×107、視野(縦×横)1/3":60×81」0.06・「視野(縦×横)1/2":36×47、視野(縦×横)1/3":27×36」0.13・「視野(縦×横)1/2":60×81、視野(縦×横)1/3":45×60」0.08・「視野(縦×横)1/2":19×25、視野(縦×横)1/3":14×19」0.25・「視野(縦×横)1/2":24×32、視野(縦×横)1/3":18×24」0.2・「視野(縦×横)1/2":11×14、視野(縦×横)1/3":8.0×11」0.45・「視野(縦×横)1/2":12×16、視野(縦×横)1/3":9.1×12」0.4・「視野(縦×横)1/2":7.4×9.8、視野(縦×横)1/3":5.5×7.4」0.65・「視野(縦×横)1/2":8.1×11、視野(縦×横)1/3":6.0×8.1」0.6・「視野(縦×横)1/2":5.6×7.5、視野(縦×横)1/3":4.2×5.6」0.85・「視野(縦×横)1/2":6.0×8.1、視野(縦×横)1/3":4.5×6.0」0.79" 絞りF1.4-close 質量(g)45 ねじ径M27 P0.5 焦点距離(mm)25 画角21.6°×28.5° 適合カメラ最大1型 最近接距離(m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする