CCTVレンズ MLシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)35 注文コード06489096 品番ML-3519
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は焦点距離など11種類から選べます 他の種類を見る

広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。
全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。

マウントCマウント W.D.(mm)「視野(縦×横)1/2:66×87、視野(縦×横)1/3":49×66」500・「視野(縦×横)1/2":55×73、視野(縦×横)1/3":41×55」422・「視野(縦×横)1/2":335×447、視野(縦×横)1/3":251×335」2459・「視野(縦×横)1/2":47×63、視野(縦×横)1/3":35×47」366・「視野(縦×横)1/2":168×223、視野(縦×横)1/3":126×168」1240・「視野(縦×横)1/2":41×55、視野(縦×横)1/3":31×41」324・「視野(縦×横)1/2":112×149、視野(縦×横)1/3":84×112」834・「視野(縦×横)1/2":37×49、視野(縦×横)1/3":28×37」291・「視野(縦×横)1/2":84×112、視野(縦×横)1/3":63×84」631・「視野(縦×横)1/2":22×30、視野(縦×横)1/3":17×22」185・「視野(縦×横)1/2":34×45、視野(縦×横)1/3":25×34」265・「視野(縦×横)1/2":13×18、視野(縦×横)1/3":10×13」121・「視野(縦×横)1/2":17×22、視野(縦×横)1/3":13×17」143・「視野(縦×横)1/2":9.5×13、視野(縦×横)1/3":7.2×9.5」93・「視野(縦×横)1/2":11×15、視野(縦×横)1/3":8.4×11」103・「視野(縦×横)1/2":7.4×9.9、視野(縦×横)1/3":5.6×7.4」78・「視野(縦×横)1/2":8.4×11、視野(縦×横)1/3":6.3×8.4」82・「視野(縦×横)1/2":6.1×8.1、視野(縦×横)1/3":4.6×6.1」68・「視野(縦×横)1/2":6.7×8.9、視野(縦×横)1/3":5.0×6.7」70" 鏡筒長(mm)29 光学倍率「視野(縦×横)1/2:66×87、視野(縦×横)1/3":49×66」0.07・「視野(縦×横)1/2":55×73、視野(縦×横)1/3":41×55」0.09・「視野(縦×横)1/2":335×447、視野(縦×横)1/3":251×335」0.01・「視野(縦×横)1/2":47×63、視野(縦×横)1/3":35×47」0.1・「視野(縦×横)1/2":168×223、視野(縦×横)1/3":126×168」0.03・「視野(縦×横)1/2":41×55、視野(縦×横)1/3":31×41」0.12・「視野(縦×横)1/2":112×149、視野(縦×横)1/3":84×112」0.04・「視野(縦×横)1/2":37×49、視野(縦×横)1/3":28×37」0.13・「視野(縦×横)1/2":84×112、視野(縦×横)1/3":63×84」0.06・「視野(縦×横)1/2":22×30、視野(縦×横)1/3":17×22」0.22・「視野(縦×横)1/2":34×45、視野(縦×横)1/3":25×34」0.14・「視野(縦×横)1/2":13×18、視野(縦×横)1/3":10×13」0.36・「視野(縦×横)1/2":17×22、視野(縦×横)1/3":13×17」0.29・「視野(縦×横)1/2":9.5×13、視野(縦×横)1/3":7.2×9.5」0.5・「視野(縦×横)1/2":11×15、視野(縦×横)1/3":8.4×11」0.43・「視野(縦×横)1/2":7.4×9.9、視野(縦×横)1/3":5.6×7.4」0.65・「視野(縦×横)1/2":8.4×11、視野(縦×横)1/3":6.3×8.4」0.57・「視野(縦×横)1/2":6.1×8.1、視野(縦×横)1/3":4.6×6.1」0.79・「視野(縦×横)1/2":6.7×8.9、視野(縦×横)1/3":5.0×6.7」0.72" 絞りF1.9-close 質量(g)50 ねじ径M27 P0.5 焦点距離(mm)35 画角10.8°×14.4° 適合カメラ最大2/3型 最近接距離(m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする