CCTVレンズ MLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)50 注文コード06489105 品番ML-5018
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は焦点距離など11種類から選べます 他の種類を見る

広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。
全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。

マウントCマウント W.D.(mm)「視野(縦×横)1/2:90×120、視野(縦×横)1/3":68×90」943・「視野(縦×横)1/2":57×76、視野(縦×横)1/3":43×57」610・「視野(縦×横)1/2":154×205、視野(縦×横)1/3":115×154」1577・「視野(縦×横)1/2":51×67、視野(縦×横)1/3":38×51」548・「視野(縦×横)1/2":115×154、視野(縦×横)1/3":86×115」1193・「視野(縦×横)1/2":31×41、視野(縦×横)1/3":23×31」347・「視野(縦×横)1/2":46×61、視野(縦×横)1/3":35×46」503・「視野(縦×横)1/2":18×25、視野(縦×横)1/3":14×18」226・「視野(縦×横)1/2":23×31、視野(縦×横)1/3":17×23」273・「視野(縦×横)1/2":13×18、視野(縦×横)1/3":10×13」174・「視野(縦×横)1/2":15×21、視野(縦×横)1/3":12×15」196・「視野(縦×横)1/2":10×14、視野(縦×横)1/3":7.7×10」145・「視野(縦×横)1/2":12×15、視野(縦×横)1/3":8.6×12」158・「視野(縦×横)1/2":8.4×11、視野(縦×横)1/3":6.3×8.4」126・「視野(縦×横)1/2":9.2×12、視野(縦×横)1/3":6.9×9.2」134・「視野(縦×横)1/2":7.1×9.4、視野(縦×横)1/3":5.3×7.1」113・「視野(縦×横)1/2":7.7×10、視野(縦×横)1/3":5.8×7.7」119・「視野(縦×横)1/2":6.1×8.2、視野(縦×横)1/3":4.6×6.1」104・「視野(縦×横)1/2":6.6×8.8、視野(縦×横)1/3":4.9×6.6」108・「視野(縦×横)1/2":5.4×7.2、視野(縦×横)1/3":4.1×5.4」97・「視野(縦×横)1/2":5.8×7.7、視野(縦×横)1/3":4.3×5.8」100" 鏡筒長(mm)37 光学倍率「視野(縦×横)1/2:90×120、視野(縦×横)1/3":68×90」0.05・「視野(縦×横)1/2":57×76、視野(縦×横)1/3":43×57」0.08・「視野(縦×横)1/2":154×205、視野(縦×横)1/3":115×154」0.03・「視野(縦×横)1/2":51×67、視野(縦×横)1/3":38×51」0.1・「視野(縦×横)1/2":115×154、視野(縦×横)1/3":86×115」0.04・「視野(縦×横)1/2":31×41、視野(縦×横)1/3":23×31」0.16・「視野(縦×横)1/2":46×61、視野(縦×横)1/3":35×46」0.1・「視野(縦×横)1/2":18×25、視野(縦×横)1/3":14×18」0.26・「視野(縦×横)1/2":23×31、視野(縦×横)1/3":17×23」0.21・「視野(縦×横)1/2":13×18、視野(縦×横)1/3":10×13」0.37・「視野(縦×横)1/2":15×21、視野(縦×横)1/3":12×15」0.31・「視野(縦×横)1/2":10×14、視野(縦×横)1/3":7.7×10」0.47・「視野(縦×横)1/2":12×15、視野(縦×横)1/3":8.6×12」0.42・「視野(縦×横)1/2":8.4×11、視野(縦×横)1/3":6.3×8.4」0.57・「視野(縦×横)1/2":9.2×12、視野(縦×横)1/3":6.9×9.2」0.52・「視野(縦×横)1/2":7.1×9.4、視野(縦×横)1/3":5.3×7.1」0.68・「視野(縦×横)1/2":7.7×10、視野(縦×横)1/3":5.8×7.7」0.63・「視野(縦×横)1/2":6.1×8.2、視野(縦×横)1/3":4.6×6.1」0.78・「視野(縦×横)1/2":6.6×8.8、視野(縦×横)1/3":4.9×6.6」0.73・「視野(縦×横)1/2":5.4×7.2、視野(縦×横)1/3":4.1×5.4」0.89・「視野(縦×横)1/2":5.8×7.7、視野(縦×横)1/3":4.3×5.8」0.83" 絞りF1.8-close 質量(g)60 ねじ径M30.5 P0.5 焦点距離(mm)50 画角7.9°×10.5° 適合カメラ最大2/3型 最近接距離(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする