ライクイット
ライクイットの ゴミ箱
ライクイットの ふた無しゴミ箱
マルチパーパスビン45 LBD-53
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06491181
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
開口部が広くゴミが捨てやすい仕様。シンプルな構造なのでお手入れも簡単。スマートなフォルムと、ゴミ袋が外にはみ出さない構造で様々なシーンに溶け込みます。
材質
本体・袋止め・フタ枠 / ポリプロピレン
寸法(mm)
315×315×623
色
グレー
質量(g)
約1935
容量(L)
45