ラフィア カン L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06491208 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

お部屋のセンスを崩さずスタイリッシュに隠す
リビングや寝室、子供部屋や洗面所など、シーンに合わせてお気に入りを・・・
編み目のテクスチャーがお部屋をおしゃれに・・・

材質ポリプロピレン W 高さ(mm)300 質量(g)290 縦(mm)0 横(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする