Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の ふた無しゴミ箱
コズエ カン S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06491217
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
お部屋のセンスを崩さずスタイリッシュに隠す
リビングや寝室、子供部屋や洗面所など、シーンに合わせてお気に入りを・・・
本物のような木目の美しさで、重厚感ある空間を演出。
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
色
DB
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
235
質量(g)
260
容量(L)
4.6
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体