玄関スクエアマットM ローズ柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06491251 品番-
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

泥落としと砂ぼこり落とし。
ふたつの機能で汚れをしっかり落とす。
つまづきにくいスロープ縁形状。
美しいバラ模様でエレガントさをプラス。
摩擦に強いナイロン繊維使用。お手入れ簡単、水洗いOK。風に強い重量感。

用途泥落とし 種別玄関マット 材質マット:再生ゴム、表面:ナイロン BR 高さ(mm)7 質量(g)3400 縦(mm)600 横(mm)900 設置場所玄関 デザインバラ 洗濯方法水洗い可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする