Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の マット・スノコ
Richell(リッチェル)の マット
Richell(リッチェル)の 玄関マット
玄関マット クローバー柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06491269
品番
S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
つまづきにくいスロープ縁形状。和にも洋にも調和するクローバー柄。
摩擦に強いナイロン繊維使用。お手入れ簡単、水洗いOK。風に強い重量感。
材質
マット:再生ゴム、表面:ナイロン
サイズ
S
高さ(mm)
8
質量(g)
2300
縦(mm)
450
横(mm)
750