スマートTV機能搭載LEDプロジェクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06491445 品番AK-PRJ02AD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スマートテレビ機能を搭載したLEDプロジェクターです。30〜180インチの迫力ある映像を手軽に楽しめるプロジェクターとしてだけでなく、Google Playストア内の様々なアプリケーションを安心安全にお楽しみいただけます。
本機搭載のandroid TV OSは"Chromecast(正規版)"と同等のシステム&ハードウェアです。"Chromecast built-inデバイス"としてGoogleから"Playプロテクト認定"されております。

付属品本体、レンズカバー(本体に付属)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、電源接続コード、AV接続コード、簡易三脚スタンド、スマートテレビ初期設定マニュアル、取扱説明書、製品保証書 質量(kg)0.75 サイズ投影:30〜180インチ(推奨投影距離1〜5m) 備考【スマートテレビ利用について】スマートテレビのご利用にはGoogleアカウントが必要です。アカウントをお持ちでないお客様は最初にお客様ご自身でGoogleへ自身のアカウント情報の作成・登録作業が必要です。 電源(V)AC100-240 50/60Hz 規格【スマートTV】ボードNo:AK-STICKHD001、無線LAN規格:Wi-Fi(2.4G/5G) IEEE802.11 b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン 5.0、システムOS:android TV OS ver.11※外部機器キャスト:Chromecast接続対応※Google Playプロテクト認定 消費電力(W)約56 光源LED ズーム手動調整 解像度内蔵液晶:1080p(1920×1080サポート) 寿命約30000時間 入力端子電源入力、HDMI、AV(RCA)、USB2.0(メディアプレーヤーソフト用) スピーカースピーカー3W×1 フォーカス手動調整 明るさ150 ANSI (7700lm) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)167×125×78 アスペクト比16:9 / 4:3
関連資料:(0.66MB)
注意
※【免責事項】液晶パネルのドット抜け、白抜け等はその製造工程等の性質上、生産直後でも発生する可能性があります。万一お買い上げ直後に液晶パネルのドット抜け、白抜け等があった場合でも、無償保証やサポートサービスの対象外となりますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする