microSDメモリ リーダー USB-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06491461 品番KD-267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

USB-C搭載のスマートフォン(iPhone&Android)のデータをmicroSDカードに読み書きができます。
最大2TBまでのmicroSDカードに対応し、旅行や子どもの運動会など大事な動画や写真をmicroSDカードに保存できます。また、microSDカード内の動画や写真をスマートフォンで楽しめます。コンパクトサイズで持ち運びも便利、ストラップホール付きです。

材質ABS樹脂 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×27×7 対応容量:1GB〜2TB 対応メディアmicroSDカード 動作温度(℃)環境:0〜35 インターフェイスmicroSDポート(TFポート)、USB Type-Cコネクタ 通信規格USB2.0
注意
※ストラップは付属していません。
※別途microSDカードが必要です。
※Nintendo Switchでは使用できません。
※ケースを装着していると本製品のコネクターが挿せない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする