Qiワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー ローアングル吸盤取り付け

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06491488 品番KW-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるQi認証ワイヤレス充電器。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉します。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。
強い吸着力を維持するレバー付き吸盤マウント、ボールジョイントで取付後も360°見やすい位置に角度調節が可能です。
車内のインテリアに馴染むブラックメッキ&艶消しボディの美しい仕上がりです。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。

付属品USB AtoCケーブル(コード長1m)、取付用プレート(両面テープ付き) 質量(g)310 備考※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。※スマホケースの材質、厚さによって充電できない場合があります。※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。 出力(W)最大15 使用温度範囲(℃)0〜45 規格ワイヤレス:Qi 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー部:86×107×57、フレキシブルアーム:72×33×208(アームを曲げていない時) 入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C ホイール寸法(mm)可能サイズ:幅約69〜85以内、厚さ20以内
注意
※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※端末とケース類の間に金属板を挟んでいると充電できません。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする