商品

BTRK75 トラック専用昇降はしご Bulls(ブルズ) 06492030 BTRK75 トラック専用昇降はしご Bulls(ブルズ) 06492030 BTRK75 トラック専用昇降はしご Bulls(ブルズ) 06492030 BTRK75 トラック専用昇降はしご Bulls(ブルズ) 06492030 BTRK75 トラック専用昇降はしご Bulls(ブルズ) 06492030

トラック専用昇降はしご

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06492030 品番 BTRK75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

作業員の安全性を見直そう。
手摺り棒つきだからさらに安全に昇降でき作業の効率性がアップします。
手順は簡単!!手摺棒を引き上げ、梯子を伸ばし、 引掛けるの3動作で設置終了です。
収納時は、縮めてコンパクトにトラック車内に収納できます。任意の高さで、ご利用できます。

質量(kg)2.6 適合車2〜4t 高さ(m)【設置時】0.75〜1.05 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×350×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする