- 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm ノーブランド 06492447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm

(17件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)9
長さ(mm)101~200
内容量1本注文コード06492447品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材)幅(mm)9長さ(mm)101~200厚さ(mm)3タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06493716
2023-06-29
用途: 自作の農機具カバーに利用しました
農・林・水産業

農機具の傷を軽減するためにカバーを取り付け、その際にこちらを利用しました。

対象商品 : 06494425
2023-06-09
用途: 鉄柱の修理に使用

鉄柱の穴を溶接で塞ぐのに使用。幅が50mm有るので、そこそこの穴を塞ぐことができます。

対象商品 : 06494093
2021-03-19
用途: ペットドアのバリアフリー化として

ペットドアの敷居が高く、高齢の母のために敷居部を切断して、溶接しました。意外と価格、寸法が合致するものが無く、ここに辿り着きました。

対象商品 : 06494328
2021-01-04
用途: 古いトレンチャ-の2本掛け駆動ベルトカバ-として
農・林・水産業

地元で、50mm幅の物が入手できなかったために購入。加工は、焼入れ等で行い、十分な強度と加工性の物でした。今後のために、予備に、1本余分に仕入れました。

対象商品 : 06494267
2020-04-20
用途: 電動ウインチ取付補助に
製造業

90mm角の木材を横にして中央に電動ウインチを固定するときに使用しました。
ウインチの溶接固定ナットがM10でナット間が100mmだったため長さ110mmのボルトを4本用意。購入したこの3mm厚板金に100mmピッチのφ12mmの穴を2つあけて、木材の上面に設置し、左右ボルトの開き防止とウインチの固定の兼用を行っています。
ボルトはパイプで90mm長さのカラーを作り圧縮を受け止めるようにしてあります。

1が参考にしています
対象商品 : 06492474
2020-02-07
用途: 鉄道模型
建設業・工事業

ピタリの寸法で助かりました。同じ寸法で真鍮製のものがあると助かります。

対象商品 : 06493226
2019-06-09
用途: クランプの材料

問題なし、とてもスムーズな配送だった。材質もよかった。

対象商品 : 06492912
2020-09-01
用途: 治具の作成
製造業

なにしろ納期が速かった。
発送完了メールよりも3日も前に届いた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
270:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする