LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 同軸コネクタ
同軸変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06493299
品番
ASA.00.250.NTL
3月19日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
インシュレータ:白色
質量(g)
5.98
極数
1
定格電流(A)
4
ロック
構造:プッシュプル
被覆外径(mm)
適用:0
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ