※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06494434 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材) 幅(mm)13 長さ(mm)20〜100 厚さ(mm)4.5 タイプフラットバー サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06494662
2024-11-04
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

寸法を間違えて注文してしまいましたが、品質は良かったです。

対象商品:
06496263
2022-01-24
用途:
旧車のワンオフ自作
製造業

オルタネータをIC式高電流タイプに換装。その時のステー材を本商品で自作。板厚も従来と同じでコスパもよく、大変満足しました。このように、小口(少量&小サイズ)で切り売りしてくれるのは大変ありがたいです。

対象商品:
06494924
2022-02-17
用途:
Tool handle
製造業

Adequate strength, easy to machine and finish.

対象商品:
06495895
2021-09-21
用途:
金型用プレート

必要な長さで購入でき安価ですので歩留まりがよく助かりました。

対象商品:
06494705
2020-08-25
用途:
機械部品の製作用
日本スピードショア株式会社 様

4.5ミリ厚の設計で、穴あけと座繰り加工のみで部品の製造をしました。組み立てができないので、調べると厚みが5ミリでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3287:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする