ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06494979
品番
9007-10K-200A-2T-FF
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
厚さ(mm)
2
材質
フッ素樹脂(PTFE)
トラスコ品番
545-1504
質量(g)
152
呼び径(B)
8
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
290
ボルト穴数
12
ボルト穴径(Φmm)
23
外径(mm)
330
内径(mm)
218