曜日別特売
BL-DE4 3.2GHz対応 4分配器(BL) 日本アンテナ 06495040

商品画像

3.2GHz対応 4分配器(BL)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06495040品番BL-DE4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

3.2GHz対応の4分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。

付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75分配損失(dB)(10~76MHz)8以下、(76~300MHz)7.5以下、(300~770MHz)8以下、(1000~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10.5以下、(2150~2681MHz)11.5以下、(2681~3224MHz)13以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
注意
※F型接栓は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする