木製ブース型デスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06495889 品番 7211181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スペースを拡張して増員に対応できるブースデスク。天板は手入れが簡単で丈夫なメラミン樹脂を使用。配線用の切り欠きがあり、コードがじゃまにならずに使用できます。サイドパネルの角を斜めにカットする事で、安全面も考慮&圧迫感なく視線を遮ります。耐荷重はオフィス使用にも耐える40kg。
机上棚は、クランプ固定をしてライトやコンセントの増設にも使用できます
組立簡単

用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード 付属品引き出しトレー、アジャスター 材質天板:メラミン化粧板、その他:プリント紙化粧板 幅(mm)776 本体:ホワイト、天板:ホワイト 高さ(mm)1200 奥行(mm)600 使用工具六角レンチ(付属) 天板耐荷重(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)776×600×1200 保証期間1年間 組立時間30分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする