曜日別特売
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038

 

FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038
FX-403K ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ Bears Rock 06496038

ふわ暖 防災寝袋 封筒型-15℃ キングサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード06496038品番FX-403K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【使いやすい封筒型】
体の大きい方でもゆったり眠れる、横幅90cmのワイドサイズの寝袋です。
大きめに作られていますので、身長185cmの男性でもゆったり入ることができます。
封筒型の最大の特徴でもあるフルオープンが可能なので、夏の暑い時期などは、敷布団(マット)としてや掛布団としても使用できます。
【寝心地と保温力】
Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。
表面生地は、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。
中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温力があり、朝まで温かく眠れます。
【さらっと ふんわり 気持いい】
内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。
【洗えて清潔】
中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。
水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。
キャンプや車中泊、防災用などのいろんな使い方に対応できます。
1年を通してご利用いただける使いやすい人気の寝袋です。
【ふんわり暖かい】
ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみると優れた保温力を持つ中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。

用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山、車中泊質量(kg)2.3タイプ封筒型種類モカライン温度(℃)【快適睡眠】28~0寸法(cm)収納時/直径32×40、使用時/230×90対応シーズン4シーズン(春・夏・秋・冬)使用限界温度(℃)-15℃材質(中綿)3Dファイバー製中空化学繊維生地【表面生地】300Tポリエステル【内生地】吸水性PGポリエステル
注意
※タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。
※使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
※火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき550/税込605
北海道地方数量1につき1,150/税込1,265
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする