モバイルポンプ

モバイルポンプ - コールマンジャパン

USB電源で充電できるハイパワーコンパクトポンプ
Li-Ion電池(USB充電)で繰り返し使えるハイパワー仕様
持ち運びが簡単なコンパクトサイズ
ハイピークマットレス、エアカウチのセットアップ・撤収に大活躍
BBQの火おこしにも便利
充填時間:エアカウチシングル 80秒/ エアカウチダブル 3分
専用ケース付

付属品
ノズル4種、USBコード、収納ケース
材質
PC、その他
サイズ
使用:約Φ7.5×10
質量(g)
約290
使用電源
USB電源、充電式バッテリー
充電時間
約5時間
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82503280(124571)
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする