マルチレイヤーコットンバッグ
肌触りの良いオールコットン素材で最上級の寝心地の良さを提供する万能シュラフ
幅広い温度帯対応
2つのレイヤーを組み合わせても分割しても使えます
シュラフが暑すぎる時期には取り外し可能のフリースブランケットのみの使用も可能
ゆったりサイズで抜群の寝心地
肌触りが良く、寝心地が良いコットン素材を使用
足元にフリースを採用しているので寒い時期も足元まで暖かい
持ち運び便利なキャリーケース付き
洗濯機で丸洗い可能
快適温度:1℃以上快適温度 ・アウトレイヤー+フリース/1℃、・アウトレイヤーのみ/4℃、・フリースのみ/21℃
- 付属品
- キャリーケース
- 仕様
- 取り外し可能フリースライナー
- 材質
- 表地/コットン 裏地/コットン 中綿/ポリエステル
- 質量(kg)
- 約4.5
- サイズ
- 使用:約82 x 210
- 寸法
- 収納時:約Φ37 x 45
- 温度(℃)
- 快適:1以上快適温度、各レイヤー快適:アウトレイヤー+フリース/1、アウトレイヤーのみ/4、フリースのみ/21
- 内容量
- 1個
寝袋・毛布 の新着商品
カテゴリ






























