曜日別特売

クールタッチシーツ/ダブル

クールタッチシーツ/ダブル - コールマンジャパンクールタッチシーツ/ダブル - コールマンジャパン

ハイピーク専用、サマーキャンプの快適指数上昇にとことんにこだわった「接触冷感」シート
接触冷感生地を使用し、表面はひんやり・さらさら
抗菌・防臭の生地を使用
丸洗いが可能
収納ケース付き
キャンパーインフレーターマットハイピークダブル、キャンパーインフレーターマットWセットIIに対応可能

付属品
収納ケース
材質
ナイロン
質量(g)
約630
寸法
使用時:約200×128×10(h)
内容量
1個
注意
※本製品にマットは含まれません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82503298(126599)
¥5,298
¥5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする