※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06496464 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材) 幅(mm)16 長さ(mm)301〜400 厚さ(mm)5 タイプフラットバー サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
JIGの素材として使用
製造業

使用したサイズで購入出来るので、結果的にコストパフォーマンスが良かった

対象商品:
06498056
2024-09-02
用途:
車の牽引フック作成
建設業・工事業

加工がしやすく強度もありそうでいい感じです。
また購入しようと思います。

対象商品:
06497453
2023-11-11
用途:
金具の制作

本来は磨鋼材・幅30mmのt=3なのですが、多少重量オーバーを承知で使用しています。

対象商品:
06496577
2023-03-05
用途:
工作物の骨組み
工作塾 様 (その他業種)

寸法精度、表面仕上げともに第満足、材質から強度も高いが想像以上に堅く加工に時間を
要したので次回は、適度な材質を選びたい。

対象商品:
06498074
2021-05-19
用途:
自走式草刈機のステイに
農・林・水産業

柔らかいのでドリルでの穴開けも簡単で良いステイが出来ました。刃にはTGC-K502を装着しました、思っていた以上の使い心地でした。又お願いします。

対象商品:
06498223
2017-10-12
用途:
設備補修用パーツとして
運輸・通信業

2m長を購入しましたが、このサイズも通常料金で配達して頂けたのは本当に助かります。
会社近くのホームセンターのほうが若干価格が安かったりしますが、いちいち車を用意して重たい思いして運ばなくて良いのが助かります。
寸法も私が購入したものは誤差+-ゼロでした。

対象商品:
06496622
2022-06-23
用途:
バイクメンテナンス
製造業

素材自体は満足しておりますが、商品到着時に雨天だったためか、商品そのものも濡れていました。鉄材ですので当然、至る所に錆が発生しておりました。包装に工夫が必要となります。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。関連部署には申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
06496875
2016-10-14
用途:
部品作製

簡単に頼め、早いので助かります。値段の設定をもう少し細かくしてくれたらさらに良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4912:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4912:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする