無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.15 シャンク径(Φmm)4 首下長(mm)4 注文コード06501620 品番MRBTN230L R0.15X30'X4
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はボール半径R・シャンク径・首下長など150種類から選べます 他の種類を見る

更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。

用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.3 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング 首下長(mm)4 首角γ(°)30′ 首角2γ12° 首元径(mm)0.36 ボール半径R(mm)0.15 ねじれ角(°)30 首下長2(mm)0.5 メーカー商品コード08-00580-01521
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(〜HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする