無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.4 シャンク径(Φmm)4 首下長(mm)16 注文コード06502067 品番MRBTN230L R0.4X2°X16
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はボール半径R・シャンク径・首下長など150種類から選べます 他の種類を見る

更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。

用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)60 刃長(mm)0.8 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング 首下長(mm)16 首角γ(°) 首角2γ12° 首元径(mm)1.81 ボール半径R(mm)0.4 ねじれ角(°)30 首下長2(mm)1.6 メーカー商品コード08-00580-04061
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(〜HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする