ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
首下長(mm)
6
注文コード
06502216
品番
MRBTN230L R0.2X1°30'X6
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径・首下長
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.4
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング
首下長(mm)
6
首角γ(°)
1°30′
首角2γ
12°
首元径(mm)
0.67
ボール半径R(mm)
0.2
ねじれ角(°)
30
首下長2(mm)
0.8
メーカー商品コード
08-00580-02052
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(〜HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
エンドミル
超硬エンドミル
ボール超硬エンドミル
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル NS(日進工具)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります
スローアウェイ超硬エンドミル
スクエア超硬エンドミル
ラフィング超硬エンドミル
ボール超硬エンドミル
ラジアス超硬エンドミル
テーパー超硬エンドミル
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品