※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ8mm

(10件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06502448 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材) 幅(mm)12 長さ(mm)101〜200 厚さ(mm)8 タイプフラットバー サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06502913
2023-09-20
用途:
バイトのスペーサー
製造業

この寸法がなかなか無くて探していました。長さが各種寸法でも同価格なのがちょっと納得いかないので★4にしました。

対象商品:
06503324
2021-08-19
用途:
農機部品作成

定尺で購入すると無駄な在庫になるので、
必要な分だけ調達できて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
06502475
2020-08-25
用途:
フライス作業
愛川電機 様 (製造業)

フライスの台板として使っています。
数種類の板を使っています。

対象商品:
06502685
2020-05-30
用途:
加工治具の材料
TAKO技研 様 (製造業)

DIY店では 扱っていない素材が 少量でも迅速に 入手できるので たいへん便利です。

対象商品:
06504225
2020-02-07
用途:
ボブキャットタイヤクローラ製作に使用した
農・林・水産業

これすごくいいよ 鋼板をカット使用も可能だが多数使用のため本品購入した 便利です

対象商品:
06503114
2019-03-14
用途:
小物部品の製作、ストレートエッジ替わり
その他業種

磨き材なので表面はきれい、角もよく出ている。水平度もよく出ているのでストレートエッジ替わりにも使えて役に立っている。

対象商品:
06502877
2018-05-27
用途:
DIY
鏡神社 様

ひずみも無く加工しやすい。DIYなら十分な材料であった。

対象商品:
06504268
2017-02-03
用途:
機械の修理 部品の製作
農・林・水産業

切断も磨きもきれいです。打痕もさびもありません。
梱包もしっかりして、意外と発送が早かった。
必要なサイズを欲しい分だけ購入でき、とても助かります。
リピートです。次も利用します。
もう少し安くなれば、大助かりとなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする