※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm

(18件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06504453 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材) 幅(mm)16 長さ(mm)201〜300 厚さ(mm)10 タイプフラットバー サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06506526
2024-06-27
用途:
JIGに使用
製造業

ミガキ材とのことでしたので、購入し満足のゆくものでした。webカタログに公差が記載されていればより有効だと思います。

対象商品:
06504654
2022-12-13
用途:
溶接加工して部品製作
A&Mテクノ 様

寸法規格正確でした、加工しやすく溶接も可能でした。

対象商品:
06505248
2022-02-03
用途:
JB23ジムニーのリア牽引フック自作

欲しい材料が、欲しい寸法で切断されて入手できる。
但し、入手品にノギスを当ててみると、指定寸法より1mm弱長い。
もちろん短いよりはよいが、できれば±0.1mm程度の精度で入手したかった。

対象商品:
06506465
2021-11-05
用途:
特殊工具
竹内エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

特殊工具製作のため購入。寸法切で購入ができて良い。

対象商品:
06506237
2021-01-09
用途:
卓上ミニ旋盤のベースに使用
サービス業

卓上ミニ旋盤の取り付け固定に使用しているが、装置の振動吸収するための同寸のゴムパットが販売商品なあると良い。

対象商品:
06507226
2021-03-19
用途:
農機具のメンテナンス用
農・林・水産業

黒皮のフラットバーも扱ってほしい。(もっと低価格で)

対象商品:
06504435
2020-09-06
用途:
簡易的な鋳型
その他業種

ペンチに溶接して簡易的な鋳型を作りに使用しましたが、単価も安く満足です

対象商品:
06506246
2019-06-13
用途:
農耕トラクターのトレーラーけん引用ヒッチ用として64mmマルパイプに溶接加工取付した。穴加工し2インチボールヒッチを取りつけました。
酪王乳業株式会社 様 (製造業)

厚めのフラット板を小口で購入できるのはありがたいです。本来ミガキ材でなくても良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4777:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4777:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする