※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
ミガキ材とのことでしたので、購入し満足のゆくものでした。webカタログに公差が記載されていればより有効だと思います。
寸法規格正確でした、加工しやすく溶接も可能でした。
欲しい材料が、欲しい寸法で切断されて入手できる。但し、入手品にノギスを当ててみると、指定寸法より1mm弱長い。もちろん短いよりはよいが、できれば±0.1mm程度の精度で入手したかった。
特殊工具製作のため購入。寸法切で購入ができて良い。
卓上ミニ旋盤の取り付け固定に使用しているが、装置の振動吸収するための同寸のゴムパットが販売商品なあると良い。
黒皮のフラットバーも扱ってほしい。(もっと低価格で)
ペンチに溶接して簡易的な鋳型を作りに使用しましたが、単価も安く満足です
厚めのフラット板を小口で購入できるのはありがたいです。本来ミガキ材でなくても良かった。