6×6 【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド 06508312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒

(30件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)801~900
寸法(縦×横)(mm)6×6
6×6
7×7
8×8
9×9
10×10
12×12
13×13
14×14
15×15
16×16
17×17
18×18
19×19
20×20
21×21
22×22
25×25
26×26
28×28
30×30
35×35
40×40
45×45
50×50
内容量1本注文コード06508312品番6×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

寸法(縦×横)(mm)6×6長さ(mm)801~900材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 機械加工TOOLホルダーに使用
製造業

TOOLホルダーの製作に使用しました TOOLホルダーやJIGなど使用量が少なく、急いで作るものには少量での購入でき、納期も短く助かります

対象商品 : 06510263
2025-01-29
用途: プレス厚み規正

指定サイズの納品で満足致しました。次回も発注したいです。

対象商品 : 06509082
2022-10-05
用途: バイクのメンテナンス

安く購入出来て良かったです。
また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06512074
2022-08-30
用途: 機械部品製作(フライス盤で加工)
運輸・通信業

ごく普通のSS400です。
切削・溶接ともに問題なし。
不通に問題なしという事は「良い」ということかな。

対象商品 : 06509703
2022-08-13
用途: 車いすの補強材として
白ヤギ工房医療・福祉・介護関連業

14ミリ角で注文しましたが、完璧な仕上がりでした。

対象商品 : 06510866
2021-11-05
用途: 文鎮
その他業種

斜め置きの本の滑り止め。いわゆる文鎮は軽すぎて滑るのだが、本品で満足する結果が得られた。エッジの面取りがあればなおよいけれど厚紙で巻いているので、まあOK.

対象商品 : 06509895
2021-10-01
用途: ものづくり
卸売・小売業

精度は正確。サイズも各種揃ってよいお品ですね。他では入手できないです

対象商品 : 06511067
2021-08-29
用途: バイクのメンテナンススタンド

バイクを乗り換えたらリヤのスタンドの幅が合わなくなったので、自作のため買いました。これを高速カッターで切って、V字の金物を溶接して完成。余っているので削ってパターの自作を構想中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする