ローターポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 代引不可車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06510930 品番RP08A1-07-30【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥327,000 販売価格(税込) ¥78,190
販売価格(税別) アウトレット
¥109,80071,082
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)8 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番457-0855 質量(kg)30 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)224×268.5×200 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5〜7[15〜70] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)0.75 極数(P)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする