【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径8Φmm

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06513465 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)8 長さ(mm)101〜200 材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06513614
2022-02-13
用途:
農業カートの車軸交換
農・林・水産業

30年以上使い続けたカートが10台ほどありましてすり減った車軸を交換しました。今はこのタイプのカートはなく車軸車輪交換となりました。

対象商品:
06513614
2021-10-08
用途:
トラクタードライブハローの修理用
農・林・水産業

なかなか近くのホームセンターでは取り扱ってなく
ミリ単位で対応してもらえるので助かりました。

対象商品:
06513492
2020-06-10
用途:
趣味の工作に
製造業

径が心配でしたが規格のh9のようで、ベアリングがちょうど良く通りました。

対象商品:
06513614
2019-12-09
用途:
作品制作に使用
教育・研究機関

とくに問題なく使用できました。長さを指定で切ることが良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
06513648
2015-09-30
用途:
古い車のブレーキの部品

とてもいいものです。

対象商品:
06513648
2016-08-25
用途:
回転軸

8Φを1本だけ注文したところ、曲がった状態で届きました。1本だけ注文してまともな状態で届くのは難しいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3519:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする