長さの指定もできてすぐに使えて良かったです
耐久性は変えたばかりでわかりません
改修した既存のモータードライブ軸を延長し、チェーンモーラーを追加し、苗箱搬送が、スムーズになった
エンジンガード取り付けボルト制作で購入しました! 強度の有る材質と言う事で使用しましたが、強度のある分ネジ切が大変ですが、M10-1.25㎜ピッチで、10分も有れば1本製作出来ます。 ステンレス用ダイスを使用すれば、作業が楽になるかと思います。
曲げ加工後に溶接等も行うものですが
磨きも良く良品です。
ご意見ありがとうございました。