【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmm

(14件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06513912 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)10 長さ(mm)601〜700 材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
プレス金型の部品に使用した
株式会社 睦プレス 様

長さの指定もできてすぐに使えて良かったです
耐久性は変えたばかりでわかりません

対象商品:
06513946
2024-03-25
用途:
金管楽器のヘコだし
K.T.クラフト 様

金管楽器の奥まった場所のヘコだしに使っております。問題ありません。

対象商品:
06513903
2023-06-23
用途:
稲苗箱のばらまき機に使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

改修した既存のモータードライブ軸を延長し、チェーンモーラーを追加し、苗箱搬送が、スムーズになった

対象商品:
06513885
2022-02-04
用途:
タガネ作り
製造業

慣れた材料ですので、焼き入れも自分で行いタガネをつくりました。タガネと言っても彫金用です。
普通に
良かったです。

対象商品:
06513885
2021-07-21
用途:
CB750エンジンガード取り付けボルト加工用
砂型屋杤木支店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エンジンガード取り付けボルト制作で購入しました! 強度の有る材質と言う事で使用しましたが、強度のある分ネジ切が大変ですが、M10-1.25oピッチで、10分も有れば1本製作出来ます。 ステンレス用ダイスを使用すれば、作業が楽になるかと思います。

対象商品:
06513946
2019-12-26
用途:
ディンギーヨットの部品製作
製造業

曲げ加工後に溶接等も行うものですが
磨きも良く良品です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
06513858
2019-09-12
用途:
ミリングカッターの自作
水野ミニチュアギタースタジオ 様

カッターの自作用に購入しました。非常に重宝しております。

対象商品:
06513928
2018-06-20
用途:
押し棒として使用

長尺のシーズヒーターの掃出しに使用した。
ある程度強度があって安価だったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3030:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする