【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径11Φmm

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06514052 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)11 長さ(mm)20〜100 材質S45CD(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06514122
2021-08-16
用途:
ヒンジの作成
その他業種

手持ちの内径11mmの丸パイプと組み合わせてヒンジを作成。切り売りなので必要な長さだけ買えるのは便利だった。

対象商品:
06514244
2020-07-23
用途:
もみすり機の改良に仕様
郷原ふれあいグループ 様 (農・林・水産業)

製品の精度がよく・・機械の回転が滑らかになった・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする