曜日別特売
- 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径11Φmm ノーブランド 06514244

【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径11Φmm

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)1901~2000
内容量1本注文コード06514244品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

外径(Φmm)11長さ(mm)1901~2000材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06514122
2021-08-16
用途: ヒンジの作成
その他業種

手持ちの内径11mmの丸パイプと組み合わせてヒンジを作成。切り売りなので必要な長さだけ買えるのは便利だった。

対象商品 : 06514244
2020-07-23
用途: もみすり機の改良に仕様
郷原ふれあいグループ農・林・水産業

製品の精度がよく・・機械の回転が滑らかになった・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする